text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Metaalboor 848 HSS 4 x 44


848 HSS Metaalboren Bit, 4 x 44 mmHoogwaardig metaalspiraalboor-bit voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Extreem harde bits bieden een uiterst hoge levensduur. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1

Artikelnummer 8G077505
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 44
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Merk Wera
Type Twist Drill Bit

Omschrijving

848 HSS Metaalboren Bit, 4 x 44 mmHoogwaardig metaalspiraalboor-bit voor nauwkeurig boren in metaal. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. Extreem harde bits bieden een uiterst hoge levensduur. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4",-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8G077505
EAN 4013288101341
UBB 500643623662
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 05104613001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.