Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3V743968
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
Wera Metaalboor 848 HSS 3,3 x 40
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V743968
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
18
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Diameter boor (mm)
3.3
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
18
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82075060
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V743968
EAN
4013288101334
UBB
500643623415
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
05104612001