text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Magazijnbithouder KK Pistool RA 4 13-delig PH / PZD / TORX


Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13-delig 1x 814 RA Kraftform eenhandsratel 1/4",: 1/4", 2x 851/1 BTZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z Bits Pozidriv: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® B

Artikelnummer 7E517590
Verpakking Box
Gewicht 518
Totale lengte (mm) 147
Lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Box
Gewicht 518
Totale lengte (mm) 147
Lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 50 - 50
Snelwisselkop Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 4
Aantal bits PZ (kruiskop) 4
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 12
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera

Omschrijving

Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13-delig 1x 814 RA Kraftform eenhandsratel 1/4",: 1/4", 2x 851/1 BTZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z Bits Pozidriv: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® Bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mmWera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-pistoolgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder. Inclusief ratel: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek van slechts 8°, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo&apos,n 50 Nm, zeskant-kling met 1/4", binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie, magnetisch. 6 bits PH, PZ en TORX® met een lengte van 25 mm, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met handig riemetui.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E517590
EAN 4013288187406
UBB 500682634380
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05051031001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.