Doppen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
5K555363
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
Wera Dopsleutel 8740 C HF 1/2 inch sleutel breedte 7 mm lengte 60 mm
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
5K555363
Diameter
23.5
Lengte (mm)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
21.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
7
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
23.5
Lengte (mm)
60
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
21.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
7
Aansluitmaat (mm)
12.7
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K555363
EAN
4013288183248
UBB
500643581662
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05003823001