text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Plus éénpolige fasetester 250V


Artikelnummer 7G390860
Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Doorgangstest Nee
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Doorgangstest Nee
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 150 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Testwijze 1-polig
Weerstandsmeting (Ohm) 0
Bruikbaar in de regen Nee
Weerstandsmeetbereik (kOhm) 0 - 0
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000

Artikelnummers

Artikelnummer 7G390860
EAN 4013288181664
UBB 500643291429
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 05100100001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.