text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 in TORX 15 x 157 mm TIE


Artikelnummer 6B211464
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6B211464
EAN 4013288228789
UBB 500731700570
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006535001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.