text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 8 x 157 mm TIE


Artikelnummer 0K129700
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0K129700
EAN 4013288228758
UBB 500731700240
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006532001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.