Klingen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
2A371015
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ 2 x 157 mm TIE
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
2A371015
L (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
2
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
2
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Merk
Wera
HS- en goederencode
82054000
Type
Pozidriv Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A371015
EAN
4013288228673
UBB
500731699509
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006525001