text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 64 in 4,0 x 157 mm TIE SB


Artikelnummer 7T057438
L (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7T057438
EAN 4013288229113
UBB 500731703053
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006563001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.