text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 64 i 2,5 x 157 mm TIE


Artikelnummer 9O404349
L (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9O404349
EAN 4013288228604
UBB 500731698857
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006518001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.