Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
9J054718
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 64 i 2,5 x 157 mm TIE SB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9J054718
L (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Type
Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J054718
EAN
4013288229090
UBB
500731702899
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006561001