Klingen
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
Merken
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
0W642511
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH 1 x 157 mm TIE SB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W642511
L (mm)
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merk
Wera
Type
Interchangeable Phillips Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W642511
EAN
4013288229076
UBB
500731702634
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006559001