text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 1,0x5,5x157 mm TIE SB


Artikelnummer 4P733749
Grootte bit (mm)
L (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
L (mm) 157
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4P733749
EAN 4013288229069
UBB 500731702550
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006558001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.