text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6x3,5x157 mm TIE SB


Artikelnummer 1Z637451
Grootte bit (mm)
L (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Grootte bit (mm) 0.6
L (mm) 157
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Wera
Type Interchangeable Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z637451
EAN 4013288229045
UBB 500731702303
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006556001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.