Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
3H704799
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,5 x 3,0 x 157 mm TIE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H704799
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
0.5
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.125
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
L (mm)
157
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H704799
EAN
4013288228437
UBB
500731697115
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006501001