text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,4 x 2,5 x 157 mm TIE


Artikelnummer 2W072559
Grootte bit (mm)
L (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.4
L (mm) 157
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.094
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2W072559
EAN 4013288228420
UBB 500731697032
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006500001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.