Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
7A126662
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,8 x 4,0 x 157 mm TIE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7A126662
Grootte bit (mm)
L (mm)
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
0.8
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.156
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Type
Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A126662
EAN
4013288228451
UBB
500731697370
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006503001