text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,6 x 3,5 x 157 mm TIE


Artikelnummer 7E218391
Grootte bit (mm)
L (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.6
L (mm) 157
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.14
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Type Interchangeable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7E218391
EAN 4013288228444
UBB 500731697297
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006502001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.