Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
6Y673092
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX 15x157mm TIE SB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y673092
L (mm)
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
157
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
157
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Type
Interchangeable Torx Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y673092
EAN
4013288229472
UBB
500731705785
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006590001