text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX 8 x 157mm TIE SB


Artikelnummer 0S685043
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0S685043
EAN 4013288229434
UBB 500731705371
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006586001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.