text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 30 x 157 mm TIE SB


Artikelnummer 4P881011
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4P881011
EAN 4013288229182
UBB 500731704127
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006574001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.