text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 25 x 157 mm TIE SB


Artikelnummer 6E980690
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6E980690
EAN 4013288229175
UBB 500731704044
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006573001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.