text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 RA Zeskant/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus bitset in etui 1/4" Hex 17-delig


Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-delig 1x 816 RA Ratelhandgreep: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x8

Artikelnummer 7C236494
Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 16
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 4
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model Kraftform Kompakt 60 RA

Omschrijving

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-delig 1x 816 RA Ratelhandgreep: 1/4", x 142 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Binnenvierkant Bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui. Met 1 handhouder 816 RA Kraftform met ratelfunctie: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo&apos,n 50 Nm. 1/4", binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie voor vermoeiingsvrij werken en razendsnel vervangen van bits. Magnetisch. Ook geschikt voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 7C236494
EAN 4013288155306
UBB 500643547853
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051041001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.