text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 20 A Inbusset zeskant/gleuf/cilips/nozidriv in etui 1/4" zeskant 7-delig


Kraftform Kompakt 20 A, 7-delig 1x 889/4 R Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmHet Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-sy

Artikelnummer 3L546463
Verpakking Overig
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Wera
Model Kraftform Kompakt 20A

Omschrijving

Kraftform Kompakt 20 A, 7-delig 1x 889/4 R Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Z Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z Sleufschroeven Bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmHet Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerde houder voor opbergen van bits. Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L546463
EAN 4013288100528
UBB 500643544629
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051019001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.