text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7783 E 14 x 18 3/4


7783 E insteekgereedschap met doorsteekvierkant, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 70 mmInsteekgereedschap met vierkant, voor 3/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 9W207320
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 25
Lengte (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 25
Lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 14x18 mm
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7783 E
Type Square Drive Insert

Omschrijving

7783 E insteekgereedschap met doorsteekvierkant, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 70 mmInsteekgereedschap met vierkant, voor 3/4", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W207320
EAN 4013288196460
UBB 500686636456
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078710001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.