text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7781 14 x 18 x 27


7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 81 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 6O603480
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 81
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 81
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 53
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Wera
Model 7781

Omschrijving

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 81 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6O603480
EAN 4013288196668
UBB 500686634881
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078700001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.