Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
8O764976
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
Wera Inzetstuk 7781 14 x 18 x 24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O764976
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
64
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
83
Totale lengte (mm)
122
Uitvoering
Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
64
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
12
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
28
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82079099
Model
7781
Type
Ring Spanner Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O764976
EAN
4013288196651
UBB
500686634626
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078699001