text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7781 14 x 18 x 21


7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Numéro d'article 1F768168
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Emballé par 1

Spécifications

Sleutelwijdte (mm) 21
Totale lengte (mm) 64
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 28
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Wera
Goederencode 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

La description

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F768168
EAN 4013288196644
UBB 500686634212
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078697001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.