text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7781 14 x 18 x 19


7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 8M529029
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 64
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 28
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Wera
Model 7781

Omschrijving

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 64 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 8M529029
EAN 4013288196637
UBB 500686634055
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078696001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.