text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7781 14 x 18 x 18


Artikelnummer 4S164826
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 18
Totale lengte (mm) 64
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 28
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Wera
Goederencode 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 4S164826
EAN 4013288196620
UBB 500686633891
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078695001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.