text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7781 14 x 18 x 17


7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 17 x 64 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 7I031120
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 64
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 28
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Omschrijving

7781 insteek-ringsleutels, 14x18 mm, 14x18 x 17 x 64 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I031120
EAN 4013288196606
UBB 500686633636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078694001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.