text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 36


Artikelnummer 0H342582
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 61
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 36
Totale lengte (mm) 61
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 61
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 52
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 0H342582
EAN 4013288196873
UBB 500686632232
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078685001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.