text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 27


7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 61 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 3U401426
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 61
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 61
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 52
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Rechthoekige montage Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7780

Omschrijving

7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 61 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 3U401426
EAN 4013288196835
UBB 500686631408
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078681001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.