Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
5X024994
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
Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X024994
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
61
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
83
Totale lengte (mm)
122
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
61
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
12
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
52
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Rechthoekige montage
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079099
Model
7780
Type
Open End Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X024994
EAN
4013288196811
UBB
500686631085
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078679001