text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 21


Artikelnummer 7L777423
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 61
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 61
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 52
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Montagem retangular Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 7L777423
EAN 4013288196798
UBB 500686630665
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078677001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.