Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
4R651898
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
Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 17
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R651898
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
58
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
17
Totale lengte (mm)
58
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
58
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
7
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
32
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Model
7780
Type
Open End Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R651898
EAN
4013288196767
UBB
500686630095
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078674001