text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7779/1 9 x 12 14 x 18


Artikelnummer 0M537569
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat Overig
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82079010
Model 7779/1
Type Adapter Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 0M537569
EAN 4013288196323
UBB 500686628867
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078666001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.