text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7776 9 x 12 E14


7776 buiten TORX® insteekgereedschap, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmBuiten TORX® insteekgereedschap, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 0Y660214
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 45
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname Overig
Maat machineopname Overig
Dophouder Nee
Merk Wera
Goederencode 82079010
Model 7776
Type Insert Tool

Omschrijving

7776 buiten TORX® insteekgereedschap, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmBuiten TORX® insteekgereedschap, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y660214
EAN 4013288196149
UBB 500686628602
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078664001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.