Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
9C572755
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
Wera Inzetstuk 7775 9 x 12 x 22
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9C572755
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Open ringsleutelhulpstuk
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
49
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
22
Totale lengte (mm)
49
Uitvoering
Open ringsleutelhulpstuk
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
49
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
22
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
15
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
33
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Ja
Merk
Wera
Goederencode
82079010
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C572755
EAN
4013288196439
UBB
500686627612
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078658001