text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 17


7775 Otvorená krúžková vložka na kľúč, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmOtvorená krúžková vložka na kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 1R810095
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 44
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 44
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 11
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 22
Ráčnový model Nie
Otvorený model Áno
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Popis

7775 Otvorená krúžková vložka na kľúč, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mmOtvorená krúžková vložka na kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1R810095
EAN 4013288196408
UBB 500686627042
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078655001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.