text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7775 9 x 12 x 12


7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmInsteek-ringsleutels, open, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 1H869986
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 44
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Merk Wera
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Omschrijving

7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmInsteek-ringsleutels, open, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H869986
EAN 4013288196378
UBB 500686626473
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078652001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.