text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera inzetstuk 7775 9 x 12 x 10


7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 44 mmInsteek-ringsleutels, open, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 7O817978
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 44
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 44
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Model 7775

Omschrijving

7775 insteek-ringsleutels, open, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 44 mmInsteek-ringsleutels, open, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 7O817978
EAN 4013288196330
UBB 500686626051
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078650001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.