text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmInsteekratel, omschakelbaar, voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Article number 2I197706
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 23
Packed per 1

Specifications

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 23
Lengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 4.7
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Description

7772 C insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmInsteekratel, omschakelbaar, voor 1/2", vierkant-steeksleutelinzetstukken en 1/2", verbindingselementen met vierkant-aandrijving, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Article numbers

Article number 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078637001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.