text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7771 9 x 12 x 17


Artikelnummer 3P919860
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Wera
Goederencode 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Artikelnummers

Artikelnummer 3P919860
EAN 4013288196255
UBB 500686624072
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078630001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.