text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7771 9 x 12 x 16


7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 44 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 4N108487
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Ringkoppeling
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Omschrijving

7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 44 mmInsteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 4N108487
EAN 4013288196248
UBB 500686623819
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078629001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.