text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7770 9 x 12 x 19


Referência 9G981562
Wrench width (mm)
Total length (mm)
Design Open End Fitting
Surface protection Other
Lengte (mm) 41
Isolation protection 1000 V No
Connection size 9x12 mm
Embalado por 1

Especificações

Wrench width (mm) 83
Total length (mm) 122
Design Open End Fitting
Surface protection Other
Lengte (mm) 41
Isolation protection 1000 V No
Connection size 9x12 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Single wrench model Yes
Low spark model No
Kophoogte klein (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Kopbreedte klein (mm) 30
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Rectangular mounting Yes
Probado por VDE No
Brand Wera
Commodity code 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Números do artigo

Referência 9G981562
EAN 4013288196125
UBB 500686621839
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078612001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.