Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
7H456252
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
Wera Inzetstuk 7770 9 x 12 x 16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7H456252
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
41
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
83
Totale lengte (mm)
122
Uitvoering
Opening
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
41
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
7
Sleutelwijdte klein (inch)
Overig
Sleutelwijdte groot (inch)
Overig
Kopbreedte klein (mm)
30
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Conische handgreep
Nee
Rechthoekige montage
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7H456252
EAN
4013288196019
UBB
500686621268
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078609001