text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7770 9 x 12 x 15


7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm, 9x12 x 15 x 41 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 3B533494
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 41
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 15
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 30
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Rechthoekige montage Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Omschrijving

7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm, 9x12 x 15 x 41 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 3B533494
EAN 4013288196026
UBB 500686621003
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078608001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.