text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera inzetstuk 7770 9 x 12 x 11


7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm, 9x12 x 11 x 39 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 4L167084
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 39
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 83
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 39
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 22
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Rechthoekige montage Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7770

Omschrijving

7770 insteek-steeksleutels, 9x12 mm, 9x12 x 11 x 39 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 4L167084
EAN 4013288196064
UBB 500686620278
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078604001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.