text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 XL HF TORX® TX 25 x 154


967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang, TX 25 x 154 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lang

Artikelnummer 7Z783364
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Omschrijving

967 XL HF TORX® Stiftsleutel met vasthoudfunctie, lang, TX 25 x 154 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z783364
EAN 4013288193728
UBB 500686615245
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024456001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.